Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 5202ZZG15 15 x 35 x 15,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 5202ZZG15 15 x 35 x 15,9 mm
SNR Schrägkugellager 5202ZZG15 15 x 35 x 15,9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137583
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     5202ZZG15
EAN/GTIN:
     3413520104436
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 5202ZZG15 15 x 35 x 15,9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
58
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
15,9
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
5200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
3202A-2ZTN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
15.9 mm
Gewicht:
58
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 17,34*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,08*
€ 20,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,38*
€ 22,65*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.