Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 51109 45 x 65 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 51109 45 x 65 x 14 mm
SNR Kugellager 51109 45 x 65 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137614
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     51109
EAN/GTIN:
     3413520103200
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
Axial-Kugellager
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
128
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
65
Breite (mm):
14
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
51100
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
51109
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
128
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,13*
€ 16,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 16,18*
€ 3,19*
ab € 11,40*
€ 16,45*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 16,47*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51109
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.