Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kegelrollenlager 30211A 55 x 100 x 22,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kegelrollenlager 30211A 55 x 100 x 22,75 mm
SNR Kegelrollenlager 30211A 55 x 100 x 22,75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137714
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30211A
EAN/GTIN:
     3413520092573
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 30211A 55 x 100 x 22,75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
712
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
22,75
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
30200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
30211 J2/Q
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
22.75 mm
Gewicht:
712
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,94*
€ 21,52*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,07*
€ 21,58*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,68*
€ 21,64*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 25,08*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,47*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.