Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zylinderrollenlager NU2305EG15 25 x 62 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager NU2305EG15 25 x 62 x 24 mm
SNR Zylinderrollenlager NU2305EG15 25 x 62 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137930
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU2305EG15
EAN/GTIN:
     3413520046859
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
SNR Zylinderrollenlager NU2305EG15 25 x 62 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
349
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU2300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
NU 2305 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
349
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,06*
€ 32,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,60*
€ 33,11*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,41*
€ 33,42*
19 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10059245
ab € 28,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.