Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NJ2310EAG1 50 x 110 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NJ2310EAG1 50 x 110 x 40 mm
NTN Zylinderrollenlager NJ2310EAG1 50 x 110 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138141
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ2310EAG1
EAN/GTIN:
     4550253016816
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NJ2310EAG1 50 x 110 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NJ2300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
NJ 2310 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,64*
€ 657,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,52*
€ 605,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,40*
€ 566,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.