Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-560/552A 66,675 x 123,825 x 38,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-560/552A 66,675 x 123,825 x 38,1 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-560/552A 66,675 x 123,825 x 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138241
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-560/552A
EAN/GTIN:
     4547359923797
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-560/552A 66,675 x 123,825 x 38,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1900
Innendurchmesser (mm):
66,675
Außendurchmesser (mm):
123,825
Breite (mm):
38,1
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
66.675 mm
Außendurchmesser:
123.825 mm
Breite:
38.1 mm
Gewicht:
1900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.