Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz AS210D1 50 x 90 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz AS210D1 50 x 90 x 42 mm
NTN Einsatz AS210D1 50 x 90 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138572
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AS210D1
EAN/GTIN:
     4547359798487
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN Einsatz AS210D1 50 x 90 x 42 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
42
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
ASS200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YAT 210
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,79*
€ 29,09*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,93*
€ 29,25*
1
€ 4,95*
ab € 22,5152*
€ 30,0852*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
US.210.G2
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.