Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP315U 75 x 160 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP315U 75 x 160 x 37 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP315U 75 x 160 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138610
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP315U
EAN/GTIN:
     4547359774269
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP315U 75 x 160 x 37 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3495
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
37
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP300
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
3495
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,28*
€ 144,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 144,17*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 156,50*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 160,86*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 142,16*
€ 179,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.