Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP313U 65 x 140 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP313U 65 x 140 x 33 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP313U 65 x 140 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138612
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP313U
EAN/GTIN:
     4547359774177
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP313U 65 x 140 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2303
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
2303
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 93,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 93,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 73,17*
€ 94,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 80,79*
€ 101,08*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 105,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.