Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP2216ET2XU 80 x 140 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP2216ET2XU 80 x 140 x 33 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP2216ET2XU 80 x 140 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138632
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP2216ET2XU
EAN/GTIN:
     4547359773248
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP2216ET2XU 80 x 140 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2036
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP2200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
NUP 2216 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
2036
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 102,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,19*
€ 102,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,67*
€ 103,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,31*
€ 109,50*
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 115,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
NUP2216-E-TVP2
ab € 96,85*
Ähnlich
SKF
10020391
ab € 108,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.