Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP2215EG1C3U 75 x 130 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP2215EG1C3U 75 x 130 x 31 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP2215EG1C3U 75 x 130 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138636
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP2215EG1C3U
EAN/GTIN:
     4547359773163
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP2215EG1C3U 75 x 130 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1769
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP2200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
NUP2215ECM/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1769
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 115,16*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 115,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,46*
€ 115,73*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 124,17*
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 131,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.