Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP2212EG1U 60 x 110 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP2212EG1U 60 x 110 x 28 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP2212EG1U 60 x 110 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138642
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP2212EG1U
EAN/GTIN:
     4547359773019
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP2212EG1U 60 x 110 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1160
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
28
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP2200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NUP2212ECM
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
1160
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 96,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 96,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,06*
€ 97,79*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 81,29*
€ 102,04*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 108,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.