Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP210C3U 50 x 90 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP210C3U 50 x 90 x 20 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP210C3U 50 x 90 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138659
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP210C3U
EAN/GTIN:
     4547359772487
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP210C3U 50 x 90 x 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
470
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
470
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,06*
€ 44,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 44,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 44,63*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,98*
€ 47,83*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 49,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.