Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP211U 55 x 100 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP211U 55 x 100 x 21 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP211U 55 x 100 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138813
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP211U
EAN/GTIN:
     4547359705027
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP211U 55 x 100 x 21 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
650
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
21
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
650
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,15*
€ 48,00*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,07*
€ 48,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,33*
€ 48,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,47*
€ 52,10*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.