Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager AELF206D1W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager AELF206D1W3
NTN Gehäuselager AELF206D1W3
Artikel-Nr.:
     362I-1139065
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELF206D1W3
EAN/GTIN:
     4547359664836
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager AELF206D1W3
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
AELF200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
FY 30 FM
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 24,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,96*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,37*
€ 28,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 31,49*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 156,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.