Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6308LLUC4/2AS 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6308LLUC4/2AS 40 x 90 x 23 mm
NTN Rillenkugellager 6308LLUC4/2AS 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139192
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6308LLUC4/2AS
EAN/GTIN:
     4547359576689
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6308-2RS1/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
5
Weitere Suchbegriffe: DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,13*
€ 21,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 22,00*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 15,58*
€ 22,06*
3 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.