Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6210ZC3 50 x 90 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6210ZC3 50 x 90 x 20 mm
NTN Rillenkugellager 6210ZC3 50 x 90 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139272
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6210ZC3
EAN/GTIN:
     4547359567748
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6210ZC3 50 x 90 x 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
11700
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
Einseitige Deckscheibe
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6210-Z/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
11700
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 13,86*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,93*
€ 16,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 16,22*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 11,31*
€ 16,39*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 13,90*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6210-Z/C3
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.