Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kugellager 62/22ZZ/2AS 22 x 50 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kugellager 62/22ZZ/2AS 22 x 50 x 14 mm
NTN Kugellager 62/22ZZ/2AS 22 x 50 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139324
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/22ZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359553758
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
kegelrollenlager
NTN Kugellager 62/22ZZ/2AS 22 x 50 x 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
155
Innendurchmesser (mm):
22
Außendurchmesser (mm):
50
Breite (mm):
14
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6222-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
155
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 7,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 6,15*
€ 8,60*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.