Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-395A 66,675 x 21,996 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-395A 66,675 x 21,996 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-395A 66,675 x 21,996 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139425
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-395A
EAN/GTIN:
     4547359532838
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-395A 66,675 x 21,996 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
66,675
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
21,996
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
66.675 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
21.996 mm
Gewicht:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 19,82*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,99*
€ 19,92*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 21,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 21,63*
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.