Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-26880 39,688 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-26880 39,688 x 25,4 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-26880 39,688 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139544
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-26880
EAN/GTIN:
     4547359524499
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
39,688
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
25,4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
39.688 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
25.4 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager| Kegelrollenlager Innenring| Kegelrollenlager-Innenteil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 20,10*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,56*
€ 20,20*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 20,40*
3 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 16,16*
€ 22,16*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 16,24*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.