Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-25820 73,025 x 19,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-25820 73,025 x 19,05 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-25820 73,025 x 19,05 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139560
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-25820
EAN/GTIN:
     4547359524192
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-25820 73,025 x 19,05 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
73,025
Breite (mm):
19,05
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
25820/Q
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
73.025 mm
Breite:
19.05 mm
Gewicht:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,13*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,97*
€ 7,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 7,90*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.