Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81214T2 70 x 105 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81214T2 70 x 105 x 27 mm
NTN Nadellager 81214T2 70 x 105 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139924
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81214T2
EAN/GTIN:
     4547359457391
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
815
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
105
Breite (mm):
27
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81200
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
81214 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
105 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
815
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, Axial-Nadellager| Axialnadellager| Axial-Zylinderrollenlager| Axialzylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 48,31*
€ 59,16*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 48,81*
€ 59,42*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 64,99*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 67,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,32*
€ 69,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087572
ab € 84,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.