Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81126 130 x 170 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81126 130 x 170 x 30 mm
NTN Nadellager 81126 130 x 170 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139937
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81126
EAN/GTIN:
     4547359457094
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager 81126 130 x 170 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1741
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Aluminiumkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
1741
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 143,17*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 143,82*
45 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 145,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 146,19*
€ 164,67*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 169,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.