Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81111T2 55 x 78 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81111T2 55 x 78 x 16 mm
NTN Nadellager 81111T2 55 x 78 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139948
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81111T2
EAN/GTIN:
     4547359456851
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager 81111T2 55 x 78 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
250
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
78
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
81111 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
250
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 23,84*
€ 32,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 32,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,08*
€ 35,74*
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 36,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81111 TN
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.