Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6215LU 75 x 130 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6215LU 75 x 130 x 25 mm
NTN Rillenkugellager 6215LU 75 x 130 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140266
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6215LU
EAN/GTIN:
     4547359370935
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6215LU 75 x 130 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4360
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, einseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6215-RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
4360
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,44*
€ 52,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 52,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,78*
€ 53,21*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 60,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 50,23*
€ 65,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167213570000
ab € 35,61*
Ähnlich
SKF
10018496
ab € 58,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.