Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6209C3 45 x 85 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6209C3 45 x 85 x 19 mm
NTN Rillenkugellager 6209C3 45 x 85 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140310
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6209C3
EAN/GTIN:
     4547359364118
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6209C3 45 x 85 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1180
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
19
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6209/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
1180
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,89*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,37*
€ 7,93*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 9,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,71*
1
€ 3,19*
ab € 8,51*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6209-C3
ab € 5,52*
Ähnlich
SKF
6209/C3
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.