Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 3312SC3 60 x 130 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 3312SC3 60 x 130 x 54 mm
NTN Schrägkugellager 3312SC3 60 x 130 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140401
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3312SC3
EAN/GTIN:
     4547359297201
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 3312SC3 60 x 130 x 54 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
54
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
3300
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
3312 A/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 98,41*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 106,68*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 106,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 92,66*
€ 116,78*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 128,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.