Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 2314SC3 70 x 150 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 2314SC3 70 x 150 x 51 mm
NTN Pendelkugellager 2314SC3 70 x 150 x 51 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140485
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     2314SC3
EAN/GTIN:
     4547359282474
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3900
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
51
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
2300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
2314/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
3900
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 131,94*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 132,60*
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 142,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 116,67*
€ 146,47*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,70*
€ 161,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.