Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1203SC3 17 x 40 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1203SC3 17 x 40 x 12 mm
NTN Pendelkugellager 1203SC3 17 x 40 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140524
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1203SC3
EAN/GTIN:
     4547359254754
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
74
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1203ETN9/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
74
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,77*
€ 12,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 14,31*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,89*
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.