Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R80X90X30 80 x 90 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R80X90X30 80 x 90 x 30 mm
NTN Nadellager 1R80X90X30 80 x 90 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140551
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R80X90X30
EAN/GTIN:
     4547359253832
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R80X90X30 80 x 90 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
304
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR80X90X30
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
304
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 16,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 19,78*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,22*
€ 19,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,96*
€ 22,58*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 80X90X30
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.