Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R8X12X10 8 x 12 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R8X12X10 8 x 12 x 10 mm
NTN Nadellager 1R8X12X10 8 x 12 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140557
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R8X12X10
EAN/GTIN:
     4547359253764
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R8X12X10 8 x 12 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4,8
Innendurchmesser (mm):
8
Außendurchmesser (mm):
12
Breite (mm):
10
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR8X12X10
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,86*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,96*
€ 2,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,23*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,29*
1 Tag
30
1
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.