Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R40X48X23D 40 x 48 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R40X48X23D 40 x 48 x 23 mm
NTN Nadellager 1R40X48X23D 40 x 48 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140637
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R40X48X23D
EAN/GTIN:
     4547359252484
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Nadellager, Innenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
97
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
48
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IRZ40X48X23IS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
48 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
97
Weitere Suchbegriffe: Innenring Nadellager| Nadellager-Innenring| Nadellagerinnenring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,43*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 7,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,91*
3 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 9,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,83*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.