Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R35X40X40 35 x 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R35X40X40 35 x 40 x 40 mm
NTN Nadellager 1R35X40X40 35 x 40 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140654
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R35X40X40
EAN/GTIN:
     4547359252187
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R35X40X40 35 x 40 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
91
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR35X40X40
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
91
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,22*
€ 7,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 8,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,61*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 7,52*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 35X40X30
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.