Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R22X26X16 22 x 26 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R22X26X16 22 x 26 x 16 mm
NTN Nadellager 1R22X26X16 22 x 26 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140702
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R22X26X16
EAN/GTIN:
     4547359251197
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R22X26X16 22 x 26 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
17
Innendurchmesser (mm):
22
Außendurchmesser (mm):
26
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR22X26X16
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
17
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,15*
50 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.