Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz UC211D1 55 x 100 x 55,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz UC211D1 55 x 100 x 55,6 mm
NTN Einsatz UC211D1 55 x 100 x 55,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140832
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC211D1
EAN/GTIN:
     4547359232707
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
NTN Einsatz UC211D1 55 x 100 x 55,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
55,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YAR 211-2F
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
55.6 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,53*
€ 36,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,36*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,78*
€ 36,68*
1
€ 4,95*
ab € 28,3708*
€ 37,3908*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.