Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager RNA4944
NTN Nadellager RNA4944
Artikel-Nr.:
     362I-1141005
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4944
EAN/GTIN:
     4547359172287
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager RNA4944
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
RNA49
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,61*
€ 992,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,38*
€ 992,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,32*
€ 997,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,92*
€ 1.120,73*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,67*
€ 1.181,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,34*
€ 1.157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,04*
€ 1.116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,09*
€ 1.092,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,61*
€ 1.062,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.