Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4900R 14 x 22 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager RNA4900R 14 x 22 x 13 mm
NTN Nadellager RNA4900R 14 x 22 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141052
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4900R
EAN/GTIN:
     4547359171334
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager RNA4900R 14 x 22 x 13 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
17
Innendurchmesser (mm):
14
Außendurchmesser (mm):
22
Breite (mm):
13
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
RNA 4900
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
13 mm
Gewicht:
17
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,73*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,57*
1 Tag
165
1
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4900-XL
ab € 6,50*
Ähnlich
SKF
RNA 4900
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.