Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA49/22R 28 x 39 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager RNA49/22R 28 x 39 x 17 mm
NTN Nadellager RNA49/22R 28 x 39 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141056
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA49/22R
EAN/GTIN:
     4547359171235
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
50
Innendurchmesser (mm):
28
Außendurchmesser (mm):
39
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
RNA49
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
RNA49/22
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
50
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,36*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,74*
€ 9,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 11,19*
3 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 11,72*
1
€ 3,19*
ab € 8,63*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
RNA 49/22
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.