Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager RNA4830 165 x 190 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager RNA4830 165 x 190 x 40 mm
NTN Nadellager RNA4830 165 x 190 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141068
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     RNA4830
EAN/GTIN:
     4547359171082
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager RNA4830 165 x 190 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1600
Innendurchmesser (mm):
165
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4800
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
RNA4830
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
165 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
1600
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 145,34*
Lager 362
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,48*
€ 146,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 146,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 144,36*
€ 163,19*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 179,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4830-XL
ab € 211,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.