Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK55/25R+1R50X55X25 50 x 68 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NK55/25R+1R50X55X25 50 x 68 x 25 mm
NTN Nadellager NK55/25R+1R50X55X25 50 x 68 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141335
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK55/25R+1R50X55X25
EAN/GTIN:
     4547359129045
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager NK55/25R+1R50X55X25 50 x 68 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
271
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NKI 50/25
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
271
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,89*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,30*
€ 23,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 25,18*
50 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 26,54*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 19,96*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.