Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK1A5909A 45 x 68 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NK1A5909A 45 x 68 x 30 mm
NTN Nadellager NK1A5909A 45 x 68 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141435
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5909A
EAN/GTIN:
     4547359126921
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
NTN Nadellager NK1A5909A 45 x 68 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NKIA5909
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 37,87*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,90*
€ 38,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,41*
€ 42,45*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 34,44*
€ 43,61*
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5909
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.