Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK1A5906A 30 x 47 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NK1A5906A 30 x 47 x 23 mm
NTN Nadellager NK1A5906A 30 x 47 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141438
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5906A
EAN/GTIN:
     4547359126884
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
Lager kombiniert Nadel und Schrägkugellager mit Innenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NKIA 5906
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Nadel-Schrägkugellager| Nadellager Kombiniert| Nadellager Massiv
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 35,19*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,41*
€ 35,36*
47 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 39,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,39*
€ 41,36*
4 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 32,72*
€ 42,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5906
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.