Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NK1A5904A 20 x 37 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NK1A5904A 20 x 37 x 23 mm
NTN Nadellager NK1A5904A 20 x 37 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141440
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5904A
EAN/GTIN:
     4547359126860
Suchbegriffe:
Nadel-Schrägkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
nadel schrägkugellager
Lager kombiniert Nadel und Schrägkugellager mit Innenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
37
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NKIA 5904
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Nadel-Schrägkugellager| Nadellager Kombiniert| Nadellager Massiv
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 16,60*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,17*
€ 16,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 19,81*
4 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 20,73*
5 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 14,38*
€ 20,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NKIA 5904
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.