Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NKX50Z 50 x 62 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NKX50Z 50 x 62 x 35 mm
NTN Nadellager NKX50Z 50 x 62 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141447
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX50Z
EAN/GTIN:
     4547359126464
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
NTN Nadellager NKX50Z 50 x 62 x 35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
318
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
35
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NKX 50 Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
318
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 48,98*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,92*
€ 49,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,24*
€ 53,61*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 43,93*
€ 53,91*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX50-Z-XL
ab € 52,90*
Ähnlich
SKF
NKX 50 Z
ab € 85,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.