Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NKXR50T2 50 x 62 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NKXR50T2 50 x 62 x 35 mm
NTN Nadellager NKXR50T2 50 x 62 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141471
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKXR50T2
EAN/GTIN:
     4547359125948
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager NKXR50T2 50 x 62 x 35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
309
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
35
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NKXR
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
NKXR50
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
309
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 58,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 64,31*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 52,51*
€ 64,64*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 58,70*
€ 72,62*
1 Tag
19
1
€ 4,95*
ab € 60,93*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR50-XL
ab € 83,30*
Ähnlich
SKF
NKXR 50
ab € 127,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.