Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4928 140 x 190 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4928 140 x 190 x 50 mm
NTN Nadellager NA4928 140 x 190 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141627
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4928
EAN/GTIN:
     4547359113532
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4050
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
50
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA5900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NA4928
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
140 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
4050
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,48*
€ 165,30*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 166,07*
47 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 188,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 167,82*
€ 196,50*
1
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 211,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NA 4928
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.