Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4922 110 x 150 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4922 110 x 150 x 40 mm
NTN Nadellager NA4922 110 x 150 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141630
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4922
EAN/GTIN:
     4547359113488
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2080
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NA4922
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
2080
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 109,81*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 110,29*
47 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 113,70*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 127,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 113,73*
€ 129,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NA 4922
ab € 214,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.