Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA4904LL/3AS 20 x 37 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA4904LL/3AS 20 x 37 x 18 mm
NTN Nadellager NA4904LL/3AS 20 x 37 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141653
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA4904LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359113082
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager NA4904LL/3AS 20 x 37 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
80
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
37
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4900
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NA 4904.2RS
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,05*
€ 15,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 18,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 18,55*
1
€ 3,19*
ab € 14,23*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NA 4904.2RS
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.