Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K10X16X12 10 x 16 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K10X16X12 10 x 16 x 12 mm
NTN Nadellager K10X16X12 10 x 16 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141782
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K10X16X12
EAN/GTIN:
     4547359092004
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K10X16X12 10 x 16 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
66
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
16
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K10X16X12TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
66
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 3,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,36*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,43*
1
€ 3,19*
ab € 3,22*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K10X16X12-TV/0-7
ab € 2,71*
Ähnlich
SKF
K 10X16X12 TN
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.