Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager KR62LL/3AS 30 x 62 x 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager KR62LL/3AS 30 x 62 x 30,5 mm
NTN Nadellager KR62LL/3AS 30 x 62 x 30,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141799
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62LL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359091588
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
NTN Nadellager KR62LL/3AS 30 x 62 x 30,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
790
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
30,5
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
KR
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
KR 62 PPA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
30.5 mm
Gewicht:
790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 56,36*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,01*
€ 56,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 56,94*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,29*
€ 60,87*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.